36,83 €/ Stückexkl. MwSt
43,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 08B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 08B-1 |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 129.56 mm |
Außendurchmesser | 134.4 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 129.53 mm |
B1 | 7.2 mm |
A | 32 mm |
De | 135.3 mm |