Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=24 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

117,97 €/ Stückexkl. MwSt

138,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
97.29 mm
Außendurchmesser
102.1 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187