Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=20 Fertigbohrung 35H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14434622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,26 €/ Stückexkl. MwSt

13,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket FB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
81.19 mm
Außendurchmesser
86 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187