Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=19 Fertigbohrung 35H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14434619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,71 €/ Stückexkl. MwSt

12,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket FB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
77.16 mm
Außendurchmesser
82 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187