Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=15 Taperbush 1008

  • ERIKS:14432507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,32 €/ Stückexkl. MwSt

7,39 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
61.09 mm
Außendurchmesser
65.9 mm
Taper Lock
1008
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187