Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=13 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,64 €/ Stückexkl. MwSt

53,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
53.06 mm
Außendurchmesser
57.9 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187