Eriks

Kettenrad 08B-1 Z=12 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545954
  • Hersteller:12409437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,49 €/ Stückexkl. MwSt

8,76 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
49.07 mm
Außendurchmesser
53.9 mm
Vorbohrung
10 mm
Nabendurchmesser
33 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.21 kg
Dp
49.07 mm
B1
7.2 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
53.9 mm