Eriks

Kettenrad 06B-3 Z=95 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

186,44 €/ Stückexkl. MwSt

218,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Anzahl Zähne
95
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
288.08 mm
Außendurchmesser
292.7 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187