Eriks

Kettenrad 06B-3 Z=34 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,61 €/ Stückexkl. MwSt

19,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Anzahl Zähne
34
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
103.2 mm
Außendurchmesser
106.9 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187