Eriks

Kettenrad 06B-3 Z=29 Taperbush 1210 Gehärtet

  • ERIKS:23548331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,78 €/ Stückexkl. MwSt

54,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-3
Anzahl Zähne
29
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
88.09 mm
Außendurchmesser
91.8 mm
Größte Bohrung
32 mm
Taper Lock
1210
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187