Eriks

Kettenrad 06B-3 Z=26 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,09 €/ Stückexkl. MwSt

11,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Anzahl Zähne
26
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
79.02 mm
Außendurchmesser
82.7 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187