Eriks

Kettenrad 06B-3 Z=23 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,40 €/ Stückexkl. MwSt

9,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-3
Anzahl Zähne
23
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
69.95 mm
Außendurchmesser
73.7 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187