Eriks

Kettenrad 06B-2 Z=45 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,78 €/ Stückexkl. MwSt

46,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-2
Anzahl Zähne
45
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
136.54 mm
Außendurchmesser
141.1 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187