Eriks

Kettenrad 06B-2 Z=40 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,56 €/ Stückexkl. MwSt

18,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-2
Anzahl Zähne
40
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
121.4 mm
Außendurchmesser
125.1 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187