20,88 €/ Stückexkl. MwSt
24,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-2 |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 115.34 mm |
Außendurchmesser | 119 mm |
Taper Lock | 1610 |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Zahnbreite zweifach | 15.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |