11,58 €/ Stückexkl. MwSt
13,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 06B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 06B-2 |
Anzahl Zähne | 35 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 106.22 mm |
Außendurchmesser | 109.9 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Zahnbreite zweifach | 15.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |