Eriks

Kettenrad 06B-2 Z=23 Taperbush 1210

  • ERIKS:14432590
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,57 €/ Stückexkl. MwSt

10,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-2
Anzahl Zähne
23
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
69.95 mm
Außendurchmesser
73.7 mm
Taper Lock
1210
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187