8,13 €/ Stückexkl. MwSt
9,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 06B-2 |
Anzahl Zähne | 17 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 51.83 mm |
Außendurchmesser | 55.5 mm |
Größte Bohrung | 25 mm |
Taper Lock | 1008 |
Nabendurchmesser | 43 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Zahnbreite zweifach | 15.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |