Eriks

Kettenrad 06B-2 Z=114 GG Taperbush 1615

  • ERIKS:14432602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,08 €/ Stückexkl. MwSt

138,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-2
Anzahl Zähne
114
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
345.68 mm
Außendurchmesser
350.3 mm
Taper Lock
1615
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187