Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=9 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,61 €/ Stückexkl. MwSt

33,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
9
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
27.85 mm
Außendurchmesser
31.5 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187