1,90 €/ Stückexkl. MwSt
2,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 06B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 06B-1 |
Anzahl Zähne | 8 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 24.89 mm |
Außendurchmesser | 28.6 mm |
Vorbohrung | 8 mm |
Größte Bohrung | 9 mm |
Nabendurchmesser | 15 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.03 kg |
Dp | 24.89 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 8 mm |
A | 22 mm |
De | 28.6 mm |