Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=60 Taperbush 1210 Gehärtet

  • ERIKS:23548588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,64 €/ Stückexkl. MwSt

84,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
60
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
181.99 mm
Außendurchmesser
186.2 mm
Größte Bohrung
32 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
83 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
181.97 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
186.5 mm