32,98 €/ Stückexkl. MwSt
38,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 06B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 06B-1 |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 145.64 mm |
Außendurchmesser | 149.8 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Größte Bohrung | 52 mm |
Nabendurchmesser | 80 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.75 kg |
Dp | 145.64 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 16 mm |
A | 32 mm |
De | 149.8 mm |