Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=42 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,74 €/ Stückexkl. MwSt

31,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
42
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
127.46 mm
Außendurchmesser
131.1 mm
Vorbohrung
16 mm
Größte Bohrung
52 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.56 kg
Dp
127.46 mm
B1
5.3 mm
D1
16 mm
A
32 mm
De
131.1 mm