Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=40 Taperbush 1210 Gehärtet

  • ERIKS:23548499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,67 €/ Stückexkl. MwSt

34,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
40
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
121.4 mm
Außendurchmesser
125.1 mm
Größte Bohrung
32 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
121.38 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
125.4 mm