Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=38 Taperbush 1210

  • ERIKS:14432502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,46 €/ Stückexkl. MwSt

15,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
38
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
115.34 mm
Außendurchmesser
119 mm
Taper Lock
1210
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187