Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=36 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

167,56 €/ Stückexkl. MwSt

196,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
36
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
109.29 mm
Außendurchmesser
113 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187