Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=25 Vorgebohrt gehärtete Zähne

  • ERIKS:14434318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,41 €/ Stückexkl. MwSt

7,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
76 mm
Außendurchmesser
79.7 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187