Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=24 Taperbush 1210 Gehärtet

  • ERIKS:23548247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,10 €/ Stückexkl. MwSt

11,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
72.97 mm
Außendurchmesser
76.7 mm
Größte Bohrung
32 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
63 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
72.97 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
76.7 mm