Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=21 Taperbush 1008 Gehärtet

  • ERIKS:23548196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,20 €/ Stückexkl. MwSt

10,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
63.91 mm
Außendurchmesser
67.6 mm
Größte Bohrung
25 mm
Taper Lock
1008
Nabendurchmesser
46 mm
Breite gesamt
22 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
63.9 mm
B1
5.3 mm
A
22 mm
De
67.6 mm