Eriks

Kettenrad 06B-1 Z=12 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,17 €/ Stückexkl. MwSt

3,71 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
36.8 mm
Außendurchmesser
40.5 mm
Vorbohrung
8 mm
Größte Bohrung
16 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.1 kg
Dp
36.8 mm
B1
5.3 mm
D1
8 mm
A
25 mm
De
40.5 mm