Eriks

Kettenrad 05B-1 Z=35 Vorgebohrt

  • ERIKS:14432882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
8 mm
Lochkreis
89.24 mm
Außendurchmesser
92.7 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187