Eriks

Kettenrad 05B-1 Z=32 Vorgebohrt

  • ERIKS:14432879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,67 €/ Stückexkl. MwSt

6,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
32
Teilung
8 mm
Lochkreis
81.61 mm
Außendurchmesser
85.2 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187