Eriks

Kettenrad 05B-1 Z=28 Vorgebohrt

  • ERIKS:14432875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,15 €/ Stückexkl. MwSt

4,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
28
Teilung
8 mm
Lochkreis
71.45 mm
Außendurchmesser
74.7 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187