Eriks

Kettenrad 05B-1 Z=27 Vorgebohrt

  • ERIKS:14432874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,21 €/ Stückexkl. MwSt

4,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
27
Teilung
8 mm
Lochkreis
68.91 mm
Außendurchmesser
72.3 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187