4,62 €/ Stückexkl. MwSt
5,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 05B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 05B-1 |
Anzahl Zähne | 12 |
Teilung | 8 mm |
Lochkreis | 30.91 mm |
Außendurchmesser | 33.7 mm |
Vorbohrung | 7 mm |
Größte Bohrung | 13 mm |
Nabendurchmesser | 20 mm |
Breite gesamt | 13 mm |
Zahnbreite einfach | 2.8 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.03 kg |