Eriks

Keilstahl Flach DIN 6880 5x5x1000 Stahl

  • ERIKS:23258704
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6880
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45K
Höhe
5 mm
Länge
1000 mm
Breite
5 mm
Typ
Keilstahl
DIN-Norm
6880
Ausführung
flach