748,10 €/ Satzexkl. MwSt
875,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:4 |
Modul | 5 |
Anzahl Zähne | 16 / 64 |
Außendurchmesser | 89.7 / 322.4 mm |
Lochkreis | 80 / 320 mm |
Nabendurchmesser | 60 / 150 mm |
Höhe | 58 / 58 mm |
Nabenlänge | 55.5 / 48 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 89.7 / 322.4 mm |
Dp | 80 / 320 mm |
L | 55.5 / 48 mm |
d | 60 / 150 mm |
D | 20/30 mm |
H | 58 / 58 mm |
V | 125,06 / 27,65 mm |
LM | 20.6 / 25 mm |
S | 2.5 / 2.5 mm |