420,41 €/ Satzexkl. MwSt
491,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:3 |
Modul | 5 |
Anzahl Zähne | 16 / 48 |
Außendurchmesser | 89.5 / 243.1 mm |
Lochkreis | 80 / 240 mm |
Nabendurchmesser | 60 / 150 mm |
Höhe | 60 / 50 mm |
Nabenlänge | 57 / 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 89.5 / 243.1 mm |
Dp | 80 / 240 mm |
L | 57 / 40 mm |
d | 60 / 150 mm |
D | 20/28 mm |
H | 60 / 50 mm |
V | 85.61 / 25.45 mm |
LM | 22.5 / 20 mm |
S | 3 / 10 mm |