Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 5 R1:2 Z=16/32

  • ERIKS:23545685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

149,51 €/ Satzexkl. MwSt

174,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Übersetzungsverhältnis
1:2
Modul
5
Anzahl Zähne
16 / 32
Außendurchmesser
88.9 / 164.5 mm
Lochkreis
80 / 160 mm
Nabendurchmesser
60 / 100 mm
Höhe
50 / 38 mm
Nabenlänge
45 / 28 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
88.9 / 164.5 mm
Dp
80 / 160 mm
L
45 / 28 mm
d
60 / 100 mm
D
20/25 mm
H
50 / 38 mm
V
56.06 / 25.52 mm
LM
21.1 / 10 mm
S
15 / 10 mm