Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 5 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

198,57 €/ Satzexkl. MwSt

232,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
5
Anzahl Zähne
30 / 30
Außendurchmesser
157.1 mm
Lochkreis
150 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Höhe
56.5 mm
Nabenlänge
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
157.1 mm
Dp
150 mm
L
50 mm
d
110 mm
D
30 mm
H
56.5 mm
V
45.97 mm
LM
18 mm
S
6.5 mm