158,32 €/ Satzexkl. MwSt
185,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 5 |
Anzahl Zähne | 25 / 25 |
Außendurchmesser | 132.1 mm |
Lochkreis | 125 mm |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 53.5 mm |
Nabenlänge | 47 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 132.1 mm |
Dp | 125 mm |
L | 47 mm |
d | 90 mm |
D | 20 mm |
H | 53.5 mm |
V | 36.36 mm |
LM | 18 mm |
S | 6.5 mm |