Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 5 R1:1 Z=20/20

  • ERIKS:23545688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

122,98 €/ Satzexkl. MwSt

143,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
5
Anzahl Zähne
20 / 20
Außendurchmesser
107.1 mm
Lochkreis
100 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Höhe
50.5 mm
Nabenlänge
44 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
107.1 mm
Dp
100 mm
L
44 mm
d
70 mm
D
20 mm
H
50.5 mm
V
26.86 mm
LM
18.5 mm
S
6.5 mm