Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 5 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

81,97 €/ Satzexkl. MwSt

95,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
5
Anzahl Zähne
16 / 16
Außendurchmesser
87 mm
Lochkreis
80 mm
Nabendurchmesser
60.4 mm
Höhe
48.9 mm
Nabenlänge
42.4 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
87 mm
Dp
80 mm
L
42.4 mm
d
60.4 mm
D
20 mm
H
48.9 mm
V
25.1 mm
LM
25 mm
S
6.5 mm