403,08 €/ Satzexkl. MwSt
471,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Übersetzungsverhältnis | 1:4 |
Modul | 4 |
Anzahl Zähne | 16 / 64 |
Außendurchmesser | 71.7 / 257.9 mm |
Lochkreis | 64 / 256 mm |
Nabendurchmesser | 50 / 120 mm |
Höhe | 50 / 50 mm |
Nabenlänge | 48 / 42 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 71.7 / 257.9 mm |
Dp | 64 / 256 mm |
L | 48 / 42 mm |
d | 50 / 120 mm |
D | 20/28 mm |
H | 50 / 50 mm |
V | 98.21 / 21.72 mm |
LM | 18.5 / 20 mm |
S | 2 / 8 mm |