212,11 €/ Satzexkl. MwSt
248,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Übersetzungsverhältnis | 1:3 |
Modul | 4 |
Anzahl Zähne | 16 / 48 |
Außendurchmesser | 71.6 / 194.5 mm |
Lochkreis | 64 / 192 mm |
Nabendurchmesser | 55 / 100 mm |
Höhe | 41,5 / 33 mm |
Nabenlänge | 38,5 / 25 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 71.6 / 194.5 mm |
Dp | 64 / 192 mm |
L | 38,5 / 25 mm |
d | 55 / 100 mm |
D | 20/22 mm |
H | 41,5 / 33 mm |
V | 71.23 / 21.2 mm |
LM | 15.2 / 10 mm |
S | 3 / 8 mm |