Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 4 R1:2 Z=16/32

  • ERIKS:23545677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

104,12 €/ Satzexkl. MwSt

121,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Übersetzungsverhältnis
1:2
Modul
4
Anzahl Zähne
16 / 32
Außendurchmesser
71.1 / 131.6 mm
Lochkreis
64 / 128 mm
Nabendurchmesser
50 / 80 mm
Höhe
36 / 32 mm
Nabenlänge
32 / 24 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
71.1 / 131.6 mm
Dp
64 / 128 mm
L
32 / 24 mm
d
50 / 80 mm
D
20/20 mm
H
36 / 32 mm
V
44.81 / 20.42 mm
LM
13.4 / 10 mm
S
4 / 8 mm