188,72 €/ Satzexkl. MwSt
220,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 4 |
Anzahl Zähne | 30 / 30 |
Außendurchmesser | 125.6 mm |
Lochkreis | 120 mm |
Nabendurchmesser | 80 mm |
Höhe | 48 mm |
Nabenlänge | 43 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 125.6 mm |
Dp | 120 mm |
L | 43 mm |
d | 80 mm |
D | 25 mm |
H | 48 mm |
V | 35.67 mm |
LM | 16 mm |
S | 5 mm |