Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 4 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

106,77 €/ Satzexkl. MwSt

124,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
4
Anzahl Zähne
25 / 25
Außendurchmesser
105.6 mm
Lochkreis
100 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Höhe
45 mm
Nabenlänge
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
105.6 mm
Dp
100 mm
L
40 mm
d
70 mm
D
20 mm
H
45 mm
V
28.5 mm
LM
18 mm
S
5 mm