Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 4 R1:1 Z=22/22

  • ERIKS:23545681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

97,84 €/ Satzexkl. MwSt

114,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
4
Anzahl Zähne
22 / 22
Außendurchmesser
93.6 mm
Lochkreis
88 mm
Nabendurchmesser
65 mm
Höhe
43 mm
Nabenlänge
38 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
93.6 mm
Dp
88 mm
L
38 mm
d
65 mm
D
18 mm
H
43 mm
V
24.7 mm